BTICINO (LEGRAND) - LEG047775 WS1868H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X600X800 - 047775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076792601
Codice prodotto
LEG047775
Cod. produttore
047775
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035