AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047779 WS1886H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X800X600 - 047779

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047779 WS1886H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449074030828

Codice prodotto

LEG047779

Cod. produttore

047779

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Struttura completa di tetto 1800 X 800 X 600 mm