AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047790 WS2044H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X400X400 - 047790

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047790 WS2044H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X400X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449075593308

Codice prodotto

LEG047790

Cod. produttore

047790

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Struttura completa di tetto 2000 X 400 X 400 mm