AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047810 WS2025H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X1200X50 - 047810

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047810 WS2025H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X1200X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1199 mm

  • Altezza - 2025 mm

  • Profondità - 513 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078545984

Codice prodotto

LEG047810

Cod. produttore

047810

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1199 mm

Altezza:

2025 mm

Profondità:

513 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Struttura completa di tetto 2000 X 1200 X 500 mm