AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047834 WS1865Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X600X500 - 047834

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047834 WS1865Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X600X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072920794

Codice prodotto

LEG047834

Cod. produttore

047834

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadio 1800 X 600 X 500 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina