AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047854 WS2068Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X600X800 - 047854

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047854 WS2068Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X600X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076417351

Codice prodotto

LEG047854

Cod. produttore

047854

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadio 2000 X 600 X 800 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina