BTICINO (LEGRAND) - LEG047891 WS1866-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X600X - 047891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449075735944
Codice prodotto
LEG047891
Cod. produttore
047891
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035


