AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047899 WS1804-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X1000 - 047899

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047899 WS1804-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449074356546

Codice prodotto

LEG047899

Cod. produttore

047899

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Modello da parete da terra:

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadio 1800 X 1000 X 400 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina