AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG048016 WH0160-BLIZZARDP TRAVERSA SEMPLICE 600 - 048016

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG048016 WH0160-BLIZZARDP TRAVERSA SEMPLICE 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070276473

Codice prodotto

LEG048016

Cod. produttore

048016

Produttore

BTI

Traversa semplice 600 mm orizzontale. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.