AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG048068 WC606E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 600X6 - 048068

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG048068 WC606E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 600X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072345184

Codice prodotto

LEG048068

Cod. produttore

048068

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta parziale esterna cieca 600 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP