BTICINO (LEGRAND) - LEG048078 WC810E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 1000X - 048078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073743019
Codice prodotto
LEG048078
Cod. produttore
048078
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


