AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG048104 WZ806V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 600X80 - 048104

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG048104 WZ806V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 600X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072879436

Codice prodotto

LEG048104

Cod. produttore

048104

Produttore

BTI

Piastra parziale 600 x 800 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione