BTICINO (LEGRAND) - LEG048233 BLIZZARDP LAMPADA CON PRESA STD TEDESCO - 048233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11 W
Lampada - Lampada fluorescente
Lunghezza - 400 mm
Con presa di corrente - sì
Con sensore di luminosità - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072168066
Codice prodotto
LEG048233
Cod. produttore
048233
Produttore
BTI
Potenza della lampada:
11 W
Lampada:
Lampada fluorescente
Lunghezza:
400 mm
Con presa di corrente:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Spina / Presa
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Magnetico
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì