AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG048422 HRM-ROOM CONTROLLER KONNEX 12MODULI - 048422

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG048422 HRM-ROOM CONTROLLER KONNEX 12MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060484224

Codice prodotto

LEG048422

Cod. produttore

048422

Produttore

BTI

Controller multiapplicazione KNX dotato di 16 ingressi e 16 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni. Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNX e può essere configurata per operare secondo tre profili di funzionamento diversi. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 27-50 Vd.c. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 12 moduli DIN.