AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG057289 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 2P+T 230 - 057289

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG057289 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 2P+T 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970990686

Codice prodotto

LEG057289

Cod. produttore

057289

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Plastica

Presa interbloccata compatta 2P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi