AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG057293 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 3P+T 400 - 057293

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG057293 PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 3P+T 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970990709

Codice prodotto

LEG057293

Cod. produttore

057293

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Plastica

Presa interbloccata compatta 3P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi