AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG057703 CENTRALINO 2 PRESE P - 057703

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG057703 CENTRALINO 2 PRESE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060577032

Codice prodotto

LEG057703

Cod. produttore

057703

Produttore

BTI

Base da parete per 6 prese da 16A o 2 prese intrerbloccate standard IP44/66, IK08, dimensioni (AxL): 501x265mm. Predisposta con guida DIN35 da 12+1 moduli.