BTICINO (LEGRAND) - LEG060414 KRUPKA FAN BEBILUX OVALE GRIGLIA MOBILE - 060414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 1151.68 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
3414971216228
Codice prodotto
LEG060414
Cod. produttore
060414
Produttore
BTI
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
173 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
124 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
98 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



