AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG077851 SOLIROC - PLACCA 2P - 077851

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG077851 SOLIROC - PLACCA 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060778514

Codice prodotto

LEG077851

Cod. produttore

077851

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

110 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

110 mm

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Profondità:

13.5 mm

placca 2 moduli - 110 x 110mm - completa di guarnizioni di compensazione imperfezioni murali - IK 10