BTICINO (LEGRAND) - LEG077853 SOLIROC - PLACCA 2+2+2P - 077853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3245060778538
Codice prodotto
LEG077853
Cod. produttore
077853
Produttore
BTI
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
252 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
110 mm
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Profondità:
13.5 mm
Altezza di incasso:
0 mm