BTICINO (LEGRAND) - LEG092011 PLEXO-SCAT IP.55 80X80X45MM NON FORATA - 092011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Universale
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
5 PZ
EAN
3245060920111
Codice prodotto
LEG092011
Cod. produttore
092011
Produttore
BTI
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
0 mm²
Numero di ingressi:
0
Installazione nel terreno:
no
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
52 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno



