AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG092122 PLEXO-SCAT.IP55 220X170X140MM NON FORATA - 092122

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG092122 PLEXO-SCAT.IP55 220X170X140MM NON FORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3245060921224

Codice prodotto

LEG092122

Cod. produttore

092122

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Universale

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

0

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

233 mm

Larghezza:

183 mm

Profondità:

146 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Cassette industriali isolanti Plexo 220 x 170 x 140 mm con pareti lisce.