AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG092166 PLEXO SCAT.155X110X74 10 PASSACAVI IP55 - 092166

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG092166 PLEXO SCAT.155X110X74 10 PASSACAVI IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060921668

Codice prodotto

LEG092166

Cod. produttore

092166

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Numero di ingressi:

10

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

81 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Attacco a baionetta

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...40 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatole stagne IP55/IK07 rettangolari 155 x 110 x 74 mm. 10 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in calasse II assicurato dai tappi diprotezione per le viti di fissaggio (forniti)