BTICINO (LEGRAND) - LEG092176 PLEXO SCAT.180X140X86 10 PASSACAVI IP55 - 092176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Universale
Per tubo di diametro - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060921767
Codice prodotto
LEG092176
Cod. produttore
092176
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Per tubo di diametro:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
32 mm²
Numero di ingressi:
10
Installazione nel terreno:
no
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
94 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Attacco a baionetta
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


