BTICINO (LEGRAND) - LEG092196 PLEXO SCAT.310X240X124 24 PASSACAVI IP55 - 092196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 24
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561388185
Codice prodotto
LEG092196
Cod. produttore
092196
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
24
Colore:
Grigio
Lunghezza:
310 mm
Larghezza:
240 mm
Profondità:
124 mm
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato



