AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG092284 PLEXO-SCAT.IP55 310X240X160MM NON FORATA - 092284

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG092284 PLEXO-SCAT.IP55 310X240X160MM NON FORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060922849

Codice prodotto

LEG092284

Cod. produttore

092284

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Universale

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

0

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

321 mm

Larghezza:

251 mm

Profondità:

155 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Cassette industriali isolanti 310 x 240 x 155 mm. con pareti lisce e coperchio alto.