AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG095515 PE METAL PG 21 - 095515

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG095515 PE METAL PG 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 11...19 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060955151

Codice prodotto

LEG095515

Cod. produttore

095515

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

11...19 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

30 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG21; Diametro 11-19mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.