BTICINO (LEGRAND) - LEG098058 JOINT 4 CABLES D.9,5-12,5+BOUCH - 098058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Numero di esecuzioni - 4
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 40
Adatto per filettatura PG - 36
Confezione
10 PZ
EAN
3245060980580
Codice prodotto
LEG098058
Cod. produttore
098058
Produttore
BTI
Materiale:
Gomma
Numero di esecuzioni:
4
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
40
Adatto per filettatura PG:
36
Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M40 o PG36. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.