BTICINO (LEGRAND) - LEG310161 WHAD HE 1000VA - 310161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1000 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 18 min
Tensione di ingresso - 184...265 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970710529
Codice prodotto
LEG310161
Cod. produttore
310161
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
1000 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
18 min
Tensione di ingresso:
184...265 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
88 mm
Profondità:
390 mm
Altezza:
355 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Peso:
12 kg
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
93.5 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz