BTICINO (LEGRAND) - LEG310376 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA 15MIN - 310376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia UPS - On-line
Tensione di ingresso - 184...264 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete - sì
Larghezza - 270 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449078165458
Codice prodotto
LEG310376
Cod. produttore
310376
Produttore
BTI
Tipologia UPS:
On-line
Tensione di ingresso:
184...264 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
sì
Larghezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Altezza:
475 mm
Peso:
34 kg


