BTICINO (LEGRAND) - LEG310378 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA 15MIN - 310378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente in uscita - 3750 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 18 min
Tensione di ingresso - 184...264 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076048166
Codice prodotto
LEG310378
Cod. produttore
310378
Produttore
BTI
Potenza apparente in uscita:
3750 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
18 min
Tensione di ingresso:
184...264 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
sì
Larghezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Altezza:
475 mm
Peso:
43 kg