BTICINO (LEGRAND) - LEG310903 SM-FLASH SEGNALAZIONE LUMINOSA - 310903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 70 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063109032
Codice prodotto
LEG310903
Cod. produttore
310903
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
70 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
70 mm
Segnalazione luminosa lampeggiante SM_FLASH. Compatibile esclusivamente con SensorManager. Tensione di alimentazione 12 15Vd.c.


