AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCC41Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/150 H75 Z - 31AHCC41Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AHCC41Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/150 H75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561217515

Codice prodotto

LEG31AHCC41Z

Cod. produttore

31AHCC41Z

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.