BTICINO (LEGRAND) - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z - 31C3D200Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8009561246546
Codice prodotto
LEG31C3D200Z
Cod. produttore
31C3D200Z
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
20000 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Base rettilinea chiusa finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - lunghezza 3m - larghezza 200mm (codice export 340 032)