AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31F3C600Z P31-BASE FORATA 3M 600X75 Z - 31F3C600Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 18 M

EAN

8009561211339

Codice prodotto

LEG31F3C600Z

Cod. produttore

31F3C600Z

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

45000 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir