AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39050C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=50 Z/C - 31L39050C

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39050C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 6 M

EAN

8009561495395

Codice prodotto

LEG31L39050C

Cod. produttore

31L39050C

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm