AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39150Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=150 Z - 31L39150Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39150Z P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=150 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561210066

Codice prodotto

LEG31L39150Z

Cod. produttore

31L39150Z

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.5 mm

Adatto per passerella a filo:

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm