BTICINO (LEGRAND) - LEG341761 S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L=200+200 Z - 341761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 84 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Mensola doppia
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
18 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561584457
Codice prodotto
LEG341761
Cod. produttore
341761
Produttore
BTI
Altezza:
84 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Mensola doppia
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola doppia. Larghezza totale 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir


