BTICINO (LEGRAND) - LEG348003 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 150/25 EZ - 348003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 25 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
36 M
Serie di prodotti
EAN
8009561341777
Codice prodotto
LEG348003
Cod. produttore
348003
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
25 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
3354 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


