BTICINO (LEGRAND) - LEG348028 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 EZ - 348028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8009561611863
Codice prodotto
LEG348028
Cod. produttore
348028
Produttore
BTI
Larghezza:
600 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
42329 mm²


