BTICINO (LEGRAND) - LEG348035 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X100 EZ - 348035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 100 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342286
Codice prodotto
LEG348035
Cod. produttore
348035
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Altezza:
100 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
26784 mm²
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


