AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348051 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X25 304X - 348051

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG348051 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X25 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8009561342408

Codice prodotto

LEG348051

Cod. produttore

348051

Produttore

BTI

Larghezza:

75 mm

Altezza:

25 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

1456 mm²

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L