AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348064 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X50 304X - 348064

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG348064 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X50 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 18 M

EAN

8009561342644

Codice prodotto

LEG348064

Cod. produttore

348064

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

8234 mm²

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L