AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348083 ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 304L - 348083

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG348083 ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 6 M

EAN

8009561611955

Codice prodotto

LEG348083

Cod. produttore

348083

Produttore

BTI

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Acciaio Inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

7949 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L