AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348088 F31-PASSERELLA A FILO 3M 600X100 304X - 348088

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG348088 F31-PASSERELLA A FILO 3M 600X100 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561343061

Codice prodotto

LEG348088

Cod. produttore

348088

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

55584 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L