AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348522 F31-SUPPORTO SCATOLA DI DERIVAZIONE 316L - 348522

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 170 mm

  • Altezza della piastra - 80 mm

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561384316

Codice prodotto

LEG348522

Cod. produttore

348522

Produttore

BTI

Larghezza della piastra:

170 mm

Altezza della piastra:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Supporto scatola di derivazione. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Supporto per il montaggio di qualsiasi scatola di derivazione grazie alla foratura universale.