AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG348525 F31-KIT GIUNTO H25 EZ - 348525

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG348525 F31-KIT GIUNTO H25 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561353251

Codice prodotto

LEG348525

Cod. produttore

348525

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a filo:

Kit giunto altezza 25 mm. Finitura EZ: acciaio elettrozincato. Il giunto dedicato alla giunzione di elementi rettilinei altezza 25 mm per avere la possibilità di montare i coperchi della Serie P31.