BTICINO (LEGRAND) - LEG349003 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 Z - 349003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 139.5 mm
Lunghezza - 163 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561468894
Codice prodotto
LEG349003
Cod. produttore
349003
Produttore
BTI
Altezza:
139.5 mm
Lunghezza:
163 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


