BTICINO (LEGRAND) - LEG349004 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 Z - 349004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 139.5 mm
Lunghezza - 213 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561469075
Codice prodotto
LEG349004
Cod. produttore
349004
Produttore
BTI
Altezza:
139.5 mm
Lunghezza:
213 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


