BTICINO (LEGRAND) - LEG349044 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 Z - 349044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 93 mm
Lunghezza - 462 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561470156
Codice prodotto
LEG349044
Cod. produttore
349044
Produttore
BTI
Altezza:
93 mm
Lunghezza:
462 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
56 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


